fin de vie

Thorn - Couvercle - TRINOS T-AK L2000 PP SR - 22170553

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376705

Réf. Sonepar

00019937670

Réf. Fournisseur

22170553

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

67 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

14 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Couvercle argent

Les Atouts de l'article:

Cache de = 2000 mm pour un aspect homogène des chemins lumineux interrompus de couleur argent en matière plastique. Dimensions : 2000 x 67 x 14 mm. Poids : 0,27 kg.