fin de vie

Thorn - Couvercle - TRINOS T-AK L2000 PP WH - 22170550

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376675

Réf. Sonepar

00019937667

Réf. Fournisseur

22170550

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

67 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

14 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Couvercle blanc

Les Atouts de l'article:

Cache de = 2000 mm pour un aspect homogène des chemins lumineux interrompus de couleur blanc en matière plastique. Dimensions : 2000 x 67 x 14 mm. Poids : 0,27 kg.