Thorn - Couverture PR PL PVC CO COVER 1529 ZX2 - 20351159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 54 mm
longueur - 1529 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007360221508
Réf. Sonepar
00019022150
Réf. Fournisseur
20351159
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
54 mm
longueur:
1529 mm
hauteur:
11 mm
ZUMTOBEL - ZX2 - Couvercle en matière synthétique blanc - Couverture PR PL PVC CO COVER 1529 ZX2
Les Atouts de l'article:
Couvercle en matière synthétique, ZX2 T-AK B LED pour la transition homogène avec des chemins lumineux interrompus. Dimenions : 1529 mm x 54 mm x 11 mm. Poids : 0,18 kg
Les Atouts de l'article:
Couvercle en matière synthétique, ZX2 T-AK B LED pour la transition homogène avec des chemins lumineux interrompus. Dimenions : 1529 mm x 54 mm x 11 mm. Poids : 0,18 kg


