Thorn - Dalle encastrée ANNA VF3 12X3 4400 830/35/40 - 96638250

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

ANNA VARIO FLEX

EAN

9010757400153

Réf. Sonepar

00019740015

Réf. Fournisseur

96638250

Marque

Thorn

THORNECO - ANNA VF3 - - Dalle encastrée ANNA VF3 12X3 4400 830/35/40

Les Atouts de l'article:

Dalle LED avec surface de diffusion uniforme à structure opale. La puissance lumineuse et la température de couleur sont faciles à ajuster grâce à un interrupteur situé sur le luminaire. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec film UGR en PC classé TpB, un diffuseur en PS pour éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux total : 4400 lm. Puissance d'entrée des luminaires : 35 W. Efficacité lumineuse : à partir de 126 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation aisé et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kits de montage en surface et de suspension. Package de lumens paramétrables sur site en 4 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 4400 lm (35 W), FLEX2 - 4000 lm (31 W), FLEX3 - 3750 lm (29 W), FLEX4 - 3000 lm (23 W). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : 1196 x 296 x 35 mm, poids : 1,97 kg