Thorn - Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40 DALI - 96638247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ANNA VARIO FLEX
EAN
9010757400122
Réf. Sonepar
00019740012
Réf. Fournisseur
96638247
Marque
Thorn
THORNECO - ANNA VF3 - - Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40 DALI
Les Atouts de l'article:
Dalle LED DALI, graduable, avec une surface de diffusion uniforme à microprismes. Interrupteur de température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux Flux lumineux global: 6600 lm Puissance du luminaire: 47 W. Efficacité lumineuse : à partir de 140 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4, convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau de courant continu 15 %. Fréquence de l’alimentation secteur 0/50/60 Hz. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation facile et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et surface et kit de montage de la suspension (Attention : 2 kits de suspension sont nécessaires). Dimensions : 1196 x 596 x 35 mm. Poids : 4,09 kg. (Non compatible avec les câbles DSI)
Les Atouts de l'article:
Dalle LED DALI, graduable, avec une surface de diffusion uniforme à microprismes. Interrupteur de température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux Flux lumineux global: 6600 lm Puissance du luminaire: 47 W. Efficacité lumineuse : à partir de 140 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4, convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau de courant continu 15 %. Fréquence de l’alimentation secteur 0/50/60 Hz. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation facile et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et surface et kit de montage de la suspension (Attention : 2 kits de suspension sont nécessaires). Dimensions : 1196 x 596 x 35 mm. Poids : 4,09 kg. (Non compatible avec les câbles DSI)



