🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Dalle LED carrée avec efficacité énerg. - EVIO2 8000-940 WBWBWB LDO TEC BK - 70515702

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 62.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 512 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8600850018648

Réf. Sonepar

00019001864

Réf. Fournisseur

70515702

Marque

Thorn

puissance du système:

62.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

512 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

adaptateur pour rails

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

62.3...62.3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

168 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Dalle LED carrée avec efficacité énerg. - EVIO2 8000-940 WBWBWB LDO TEC BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 62.3W — 260° — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

EVIO II Dalle LED carrée avec efficacité énerg. pour un éclairage flexible des surfaces horizontales avec 64 LED de moyenne puissance hautement efficace par segment, Dalle orientable sur le plan horizontal de 260° (TEC) , Durée de vie utile médiane: L95 100000 h à 25 °C ; Luminaire avec adaptateur TECTON pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON ; pour une durabilité écologique et une exploitation économique avantageuse, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; refroidissement passif grâce à un bilan thermique breveté et innovant, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 62,3 W ; Efficacité de la lampe: 136 lm/W ; Flux lumineux global: 8500 lm ; Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K, avec lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu, lentilles en verre acrylique, dalle LED en Polycarbonate (PC) ;blanc ; Dimensions : 512 x 168 x 87 mm ; poids : 2,86 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn