Thorn - Dalle LED encastrée - ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40 - 96634030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3003 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 157.414 kg CO2 eq.
EAN
9010299195531
Réf. Sonepar
00019919553
Réf. Fournisseur
96634030
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3003 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
efficacité lumineuse:
104 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
38
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
55
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
29...29 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
596 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Panneau LED encastré UGR<19 avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire. Éclairage doux et sans éblouissement pour les bureaux, avec un diffuseur opale en TpB, classifié PET pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Puissance du luminaire: 29 W Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 3000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W (4000K). Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à poussoir pour des fils jusqu’à 2,5 mm²). Connecteur/ driver externe pour un câblage avec repiquage. Flicker free. Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de matériaux isolants déroulés. Dimensions : 596 x 596 x 60 mm poids : 2,22 kg





