Thorn - Découpage de phase (40-500VA), enc. - LITECOM - APDX-500 - 22154224

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798135713

Réf. Sonepar

00019813571

Réf. Fournisseur

22154224

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Gestion - Découpage de phase (40-500VA), enc. - LITECOM - APDX-500

Les Atouts de l'article:

Gradateur à coupure de phase amont ou aval sur signal DSI ou DALI ou commandable à partir d'une touche (détection automatique de charge) pour la variation en continu de sources d'éclairage de type ohmique, de lampes halogènes TBT avec transformateurs magnétiques ou électroniques. Des charges représentant une puissance de 40...500 VA peuvent être commandées. Plage de gradation 1...100 %. Raccordements par bornes à vis, boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, pour montage dans le luminaire ou au plénum, température ambiante admissible 0...60 °C (max. 300 VA) / 0...45 °C (max. 500 VA). type de protection IP20. Dimensions 167 x 42 x 31 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn