Thorn - Détec. mouvem. passif IR/capteur lumière - PST PIR DALI-2 TEC-GP BK - 22172982

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757419452

Réf. Sonepar

00019741945

Réf. Fournisseur

22172982

Marque

Thorn

couleur:

noir

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Détec. mouvem. passif IR/capteur lumière - PST PIR DALI-2 TEC-GP BK - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI/détection

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 5 à 16 m. Type de boîtier : structure pour module ZUMTOBEL TECTON pour rail lumineux.Technologie DALI Multimaster conforme à la norme IEC 62386 partie 103L'instance 0 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives à l'occupation d’une pièce et à la détection de mouvements, conformément à la norme CEI 62386 partie 303.L'instance 1 met à disposition sur le bus DALI des informations relatives aux valeurs LUX, conformément à la norme CEI 62386 partie 304.Le paramétrage est possible via un contrôleur d'application Multimaster. Ce contrôleur doit prendre en charge la norme CEI 62386 parties 101/103/303/304.Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur ZUMTOBEL DIMLITE PRO G2 ou ZUMTOBEL LITECOM DALI-2. Pour une utilisation dans des zones industrielles ou logistiques typiques avec de grandes hauteurs de plafond.Lamelles de recouvrement permettant de limiter la zone de détection IRP fournies.Degré de protection : IP20Dimensions : 250 x 101 x 150 (L x l x h en mm)Poids : env. 620 g

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn