Thorn - Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP BK - 22171373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299177971
Réf. Sonepar
00019917797
Réf. Fournisseur
22171373
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP BK - Accessoire pour installation d’éclairage — IP20 — version détection
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, noir, et interface ED pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Pour une utilisation sur les systèmes LITECOM et LITENET. A utiliser dans des halls et des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Degré de protection : IP20 ; Dimensions : 248 x 98 x 67 mm ; poids : env. 800 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, noir, et interface ED pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Pour une utilisation sur les systèmes LITECOM et LITENET. A utiliser dans des halls et des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Degré de protection : IP20 ; Dimensions : 248 x 98 x 67 mm ; poids : env. 800 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


