Thorn - Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP SR - 22170197

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709942103

Réf. Sonepar

00019994210

Réf. Fournisseur

22170197

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP SR - Accessoire pour installation d’éclairage — IP20 — version détection

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, argent, et interface ED pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Pour une utilisation sur les systèmes LITECOM et LITENET. A utiliser dans des halls et des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Degré de protection : IP20 ; Dimensions : 248 x 98 x 67 mm ; poids : env. 800 g

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn