Thorn - Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP SR IP54 - 22171650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - argent
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299518323
Réf. Sonepar
00019951832
Réf. Fournisseur
22171650
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
argent
pays de fabrication:
AUTRICHE
Détecteur de mouvement - ED-PST TEC-GP SR IP54 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP54 — version détection
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge et interface ED pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier argent. Pour une utilisation sur les systèmes LITECOM et LITENET. A utiliser dans des halls et des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Dimensions : 248 x 98 x 165 mm mm ; poids : 0,58 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge et interface ED pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier argent. Pour une utilisation sur les systèmes LITECOM et LITENET. A utiliser dans des halls et des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Dimensions : 248 x 98 x 165 mm mm ; poids : 0,58 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


