fin de vie

Thorn - Détecteur de mouvement - LITECOM - PST TRINOS L500 WH - 22170574

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Détecteur de mouvement - LITECOM - PST TRINOS L500 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319377214

Réf. Sonepar

00019937721

Réf. Fournisseur

22170574

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - LITECOM - Détecteur de mouvement blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TRINOS, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages. Degré de protection : IP20 ; Température ambiante : -25°C à +50°C. Dimensions : Ø102 x 237 mm ; poids : 0,98 kg