Thorn - Détecteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS LC TEC2 WH - 22172964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757413993
Réf. Sonepar
00019741399
Réf. Fournisseur
22172964
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Détecteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS LC TEC2 WH - Support de montage pour luminaires — 20° — IP20 — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Le multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Le capteur DALI-2 est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro G2, et peut être combiné avec des modules BC TEC2. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et peut, en option, aller jusqu’à des hauteurs de 4 m, avec un rayon de détection de 10 m à 3 m de hauteur. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier en polycarbonate (PC) et l'adaptateur TECTON II en matière plastique blanc. Un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible séparément (réf. : 28003867). Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP20 ; Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,18 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Le multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Le capteur DALI-2 est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro G2, et peut être combiné avec des modules BC TEC2. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et peut, en option, aller jusqu’à des hauteurs de 4 m, avec un rayon de détection de 10 m à 3 m de hauteur. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier en polycarbonate (PC) et l'adaptateur TECTON II en matière plastique blanc. Un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible séparément (réf. : 28003867). Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP20 ; Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,18 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


