Thorn - Détecteur de mouvement - PST DIMLITE MASTER TEC-GP SR - 22171374

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299177988

Réf. Sonepar

00019917798

Réf. Fournisseur

22171374

Marque

Thorn

couleur:

argent

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Détecteur de mouvement - PST DIMLITE MASTER TEC-GP SR - Câble pour raccordement de luminaires — 16 m — version DALI/détection/cellule

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, argent, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m, avec module DIMLITE single intégré permettant de commander jusqu'à 25 B.E. DALI/DSI. 100 % d'éclairage en cas de détection de présence. En cas d'inoccupation et après écoulement du délai de temporisation, fading lent (60 sec.) jusqu'à 10 % du niveau d'éclairage ou extinction totale (0 %) (réglable par la position du cavalier). La plage de détection peut être limitée par la pose de lamelles sécables. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.L'adressage et la mise en service ne sont pas nécessaires. Pas de possibilité de raccordement à d'autres systèmes de bus. Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1,33 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn