Thorn - Détecteur de mouvement - PST DIMLITE SLAVE TEC-GP SR - 22171376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - argent
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299178008
Réf. Sonepar
00019917800
Réf. Fournisseur
22171376
Marque
Thorn
couleur:
argent
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP avec adaptateur TECTON, argent, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’en combinaison avec la référence 22169250 PST DIMLITE MASTER TEC-GP. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


