Thorn - Détecteur de mouvement - PST DIMLITE SLAVE TRINOS L500 WH - 22170571

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319377184

Réf. Sonepar

00019937718

Réf. Fournisseur

22170571

Marque

Thorn

couleur:

blanc

matériau:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Détecteur de mouvement - PST DIMLITE SLAVE TRINOS L500 WH - Accessoire pour installation d’éclairage — version détection/cellule

Les Atouts de l'article:

Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TRINOS permettant d'étendre la zone de détection. Dimensions : Ø102 x 237 mm. Le PST DIMLITE SINGLE TRINOS L500 WH peut uniquement être utilisé en combinaison avec un 22169250 PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH. Réglage de la temporisation (15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que modification de l'indice crépusculaire uniquement avec la télécommande à infrarouge (22169184). État du capteur à la livraison : indice crépusculaire : 1000 lux, temporisation : 3 min. Dimensions : Ø102 x 237 mm; poids : 0,98 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn