Thorn - Détecteur de mouvement - PST PIR CF TEC2 BK - 22173122

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757440487

Réf. Sonepar

00019744048

Réf. Fournisseur

22173122

Marque

Thorn

couleur:

noir

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Détecteur de mouvement - PST PIR CF TEC2 BK - Accessoire pour installation d’éclairage — IP20 — version détection

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON II noir,pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m.Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages.Degré de protection : IP20. Dimensions : 250 x 98 x 60 mm. Poids : 0,35 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn