Thorn - Détecteur de présence à encastrer - ED-1AWSD - 22169874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709850798
Réf. Sonepar
00019985079
Réf. Fournisseur
22169874
Marque
Thorn
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SLOVENIE
Détecteur de présence à encastrer - ED-1AWSD - Alimentation pour luminaires LED — IP20 — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée de capteur pour l'encastrement local. Sert à raccorder un détecteur de présence ou de mouvement du commerce au contact de commande sans potentiel. Cumul intégré pour la localisation. Sert à l'intégration complète de capteurs du commerce et à la retransmission du signal du capteur au système de gestion de l'éclairage de rang supérieur LITECOM ou LUXMATE LITENET avec netlink CCD. Alimentation via le câble DALI.Degré de protection : IP20 ; dimensions : 47,7 x 28,2 x 14,6 mm ; poids : env. 12 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée de capteur pour l'encastrement local. Sert à raccorder un détecteur de présence ou de mouvement du commerce au contact de commande sans potentiel. Cumul intégré pour la localisation. Sert à l'intégration complète de capteurs du commerce et à la retransmission du signal du capteur au système de gestion de l'éclairage de rang supérieur LITECOM ou LUXMATE LITENET avec netlink CCD. Alimentation via le câble DALI.Degré de protection : IP20 ; dimensions : 47,7 x 28,2 x 14,6 mm ; poids : env. 12 g
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


