Thorn - Détecteur de présence - ED-SENS TEC-GP WH - 22169252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709716803
Réf. Sonepar
00019971680
Réf. Fournisseur
22169252
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Détecteur de présence - ED-SENS TEC-GP WH - Alimentation pour luminaires LED — IP20 — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Multicapteur pour la détection de présence et l'intégration de la commande à infrarouge IRTOUCH avec adaptateur TECTON, blanc. Le capteur est prévu pour être utilisé dans les systèmes LITECOM et LUXMATE DIMLITE, EMOTION et LITENET basés sur DALI. Côté sortie : ligne de commande DALI à deux fils, à polarité interchangeable, utilisation de matériau d'installation standard, alimentation par le réseau, LED d'état rouge pour indiquer l'état de fonctionnement, LED d'état verte pour indiquer la qualité de réception radio. Matériau du boîtier : plastique exempt d'halogène, blanc, lentille Poly IR 2, degré de protection IP20 ; puissance connectée : charges DALI (8 mA) ; alimentation en énergie par le biais de la ligne de commande DALI (16 V DC) ; pour la description plus détaillée, voir la référence 2215450.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Multicapteur pour la détection de présence et l'intégration de la commande à infrarouge IRTOUCH avec adaptateur TECTON, blanc. Le capteur est prévu pour être utilisé dans les systèmes LITECOM et LUXMATE DIMLITE, EMOTION et LITENET basés sur DALI. Côté sortie : ligne de commande DALI à deux fils, à polarité interchangeable, utilisation de matériau d'installation standard, alimentation par le réseau, LED d'état rouge pour indiquer l'état de fonctionnement, LED d'état verte pour indiquer la qualité de réception radio. Matériau du boîtier : plastique exempt d'halogène, blanc, lentille Poly IR 2, degré de protection IP20 ; puissance connectée : charges DALI (8 mA) ; alimentation en énergie par le biais de la ligne de commande DALI (16 V DC) ; pour la description plus détaillée, voir la référence 2215450.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


