Thorn - Détecteur de présence - MOVU - MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY - 96270755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MOVU
EAN
3607640309042
Réf. Sonepar
00019030904
Réf. Fournisseur
96270755
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
gris
THORN - MOVU - Détecteur de présence gris
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge passif en noir Polycarbonate (PC) dans un boîtier aluminium fonderie thermopoudré peint en gris clair Akzo 150 sablé, pour détecter les piétons, les cyclistes et les véhicules jusqu'à 30km/h à une distance de 4 à 20 m et avec un angle de 180°. Le dispositif est compatible avec n’importe quel luminaire LED pour un fonctionnement en mode ON/OFF classique. Possibilité d'installation en fonction corridor avec des luminaires LED maître/esclave compatibles Dali avec communication par fil pilote ou système radio-fréquence (15 luminaires maxi par détecteur de mouvement sur une même ligne). Temporisation réglable sur site (entre 5 secondes à 15 minutes) ainsi que la distance de détection (4 à 8 m ou 8 à 20 m). Montage en top sur un mât avec emmanchement Ø 60 mm. Des mâts assortis sont disponibles pour une parfaite continuité entre l'extrémité du mât et le corps du manchon détecteur.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge passif en noir Polycarbonate (PC) dans un boîtier aluminium fonderie thermopoudré peint en gris clair Akzo 150 sablé, pour détecter les piétons, les cyclistes et les véhicules jusqu'à 30km/h à une distance de 4 à 20 m et avec un angle de 180°. Le dispositif est compatible avec n’importe quel luminaire LED pour un fonctionnement en mode ON/OFF classique. Possibilité d'installation en fonction corridor avec des luminaires LED maître/esclave compatibles Dali avec communication par fil pilote ou système radio-fréquence (15 luminaires maxi par détecteur de mouvement sur une même ligne). Temporisation réglable sur site (entre 5 secondes à 15 minutes) ainsi que la distance de détection (4 à 8 m ou 8 à 20 m). Montage en top sur un mât avec emmanchement Ø 60 mm. Des mâts assortis sont disponibles pour une parfaite continuité entre l'extrémité du mât et le corps du manchon détecteur.
NoticePDF


