Thorn - Détecteur infra-rouge passif - SWITCHLITE MRE SLD 2CH - 96627553

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP40

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319267874

Réf. Sonepar

00019926787

Réf. Fournisseur

96627553

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Détecteur infra-rouge passif - SWITCHLITE MRE SLD 2CH - Alimentation pour luminaires LED — version détection

Les Atouts de l'article:

Le détecteur de présence PIR encastré SWITCHLITE MRE SLD 2CH fournit des économies d’énergie (commutation marche/arrêt) en réponse au niveau d’occupation de la pièce et au niveau de lumière du jour, et contrôle les charges d’éclairage avec un contrôle manuel en option. Le détecteur fournit deux canaux de sortie contrôlés de manière indépendante, qui peuvent être utilisés pour une diversité d’applications.• Occupation de deux circuits d’éclairage indépendants en utilisant un seul détecteur, par exemple pour les alimentations essentielles et non-essentielles.• Contrôle de l’occupation et du rendement lumineux d’un circuit d’éclairage et contrôle de l’occupation uniquement d’un second circuit, par exemple lorsqu’une rangée de luminaires situés à proximité d’une fenêtre bénéficie d’un contrôle de rendement lumineux alors que les rangées intérieures sont uniquement activées en fonction du niveau d’occupation.• Contrôle de l’occupation et du rendement lumineux d’un circuit d’éclairage et contrôle de l’occupation uniquement d’un circuit de ventilation.• Occupation des deux circuits d’éclairage, avec un contrôle de rendement lumineux séparé sur chaque circuit.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn