Thorn - Détecteur infrarouge passif IP55 - SWITCHLITE MRE SLD IP55 - 96239821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319147060
Réf. Sonepar
00019914706
Réf. Fournisseur
96239821
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Détecteur infrarouge passif IP55 - SWITCHLITE MRE SLD IP55 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP55 — version détection
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence ou d’absence SwitchLite MRE SLD IP55 a été conçu pour assurer le contrôle automatique des charges d’éclairage. Pour une commutation à partir de plusieurs endroits, un minimum de deux unités doivent être câblées en parallèle. Couvre un diamètre de jusqu’à 7 m à une hauteur de fixation de 2,8 m. Le niveau d’éclairage ambiant minimum et la temporisation avant l’extinction des luminaires (entre 10 secondes et 30 minutes) sont réglables.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence ou d’absence SwitchLite MRE SLD IP55 a été conçu pour assurer le contrôle automatique des charges d’éclairage. Pour une commutation à partir de plusieurs endroits, un minimum de deux unités doivent être câblées en parallèle. Couvre un diamètre de jusqu’à 7 m à une hauteur de fixation de 2,8 m. Le niveau d’éclairage ambiant minimum et la temporisation avant l’extinction des luminaires (entre 10 secondes et 30 minutes) sont réglables.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


