Thorn - détecteur infrarouge passif - SWITCHLITE MRE SLD HIBAY - 96601981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319228790
Réf. Sonepar
00019922879
Réf. Fournisseur
96601981
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
détecteur infrarouge passif - SWITCHLITE MRE SLD HIBAY - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant — version détection
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence/absence PIR encastré SENSA MRE SLD HIBAY fournit un contrôle automatique (commutation marche/arrêt) des charges d’éclairage, avec une commande manuelle en option. Il fournit des économies d’énergie (commutation marche/arrêt) en réponse au niveau d’occupation de la pièce et au niveau de lumière du jour, et contrôle l’éclairage incandescent, fluorescent et fluocompact. Il présente l’avantage supplémentaire de pouvoir être relié à un commutateur extérieur. Ce détecteur permet une installation en affleurant dans une dalle de plafond, ou une installation en plafonnier à l’aide du boîtier arrière du détecteur. Le détecteur SWITCHLITE MRE SLD HIBAY convient aux applications HiBay de jusqu’à 17 mètres.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence/absence PIR encastré SENSA MRE SLD HIBAY fournit un contrôle automatique (commutation marche/arrêt) des charges d’éclairage, avec une commande manuelle en option. Il fournit des économies d’énergie (commutation marche/arrêt) en réponse au niveau d’occupation de la pièce et au niveau de lumière du jour, et contrôle l’éclairage incandescent, fluorescent et fluocompact. Il présente l’avantage supplémentaire de pouvoir être relié à un commutateur extérieur. Ce détecteur permet une installation en affleurant dans une dalle de plafond, ou une installation en plafonnier à l’aide du boîtier arrière du détecteur. Le détecteur SWITCHLITE MRE SLD HIBAY convient aux applications HiBay de jusqu’à 17 mètres.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


