Thorn - détecteur MSENS LC CONT BK - 96637156

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - détecteur MSENS LC CONT BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757198241

Réf. Sonepar

00019719824

Réf. Fournisseur

96637156

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

noir

THORN - LUXMATE - CONTUS DALI-2 multicapteur noir - détecteur MSENS LC CONT BK

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. De manière standard, la mesure possible de la lumière (DALI Part 304) se situe entre 5 et 2000 lx, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu’à 4 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 10 m : 3 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PS) ; l'adaptateur CONTUS est en tôle d'acier, prélaqué avec une peinture à base de résine polyester noir. Il est possible de commander séparément un jeu de lentilles d'ombrage pour réduire la zone de détection IRP avec les types de lentilles corridor, 90° et 180° en mentionnant la référence : 28003867.Température ambiante : -20°C à +50°CPoids : 0,31 kg