Thorn - détecteur MSENS LC TEC-GP BK - 22172587

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - détecteur MSENS LC TEC-GP BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757198142

Réf. Sonepar

00019719814

Réf. Fournisseur

22172587

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvement/lumière ambiante - détecteur MSENS LC TEC-GP BK

Les Atouts de l'article:

Le multi-capteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Le capteur DALI-2 est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro, et peut être combiné avec des modules BC TEC-GP. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et peut, en option, aller jusqu’à des hauteurs de 4 m, avec un rayon de détection de 10 m à 3 m de hauteur. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier en polycarbonate (PS) et l'adaptateur TECTON GP en tôle d'acier prélaquée noir. Un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible séparément (réf. : 28003867). Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP20 ; dimensions : 248 x 60 x 16 ; poids : env. 0,3 kg.