Thorn - détecteur MSENS LC TEC-GP SR IP54 - 22172589
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXMATE
EAN
9010757198166
Réf. Sonepar
00019719816
Réf. Fournisseur
22172589
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvement/lumière ambiante - détecteur MSENS LC TEC-GP SR IP54
Les Atouts de l'article:
Le multi-capteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure de manière standard la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Il est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro et peut être également combiné avec des modules BC TEC-GP. Le capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et a un rayon de détection de 10 m pour une hauteur de montage de 3 m. Il est équipé d'une lentille de capteur en PE, d'un boîtier de capteur en PS et d'un adaptateur en tôle d'acier, prélaquée avec une laque en résine polyester argent. En option, un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP peut être commandé séparément. Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP54 ; dimensions : 248 x 60 x 16 ; poids : env. 0,35 kg.
Les Atouts de l'article:
Le multi-capteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure de manière standard la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Il est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro et peut être également combiné avec des modules BC TEC-GP. Le capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et a un rayon de détection de 10 m pour une hauteur de montage de 3 m. Il est équipé d'une lentille de capteur en PE, d'un boîtier de capteur en PS et d'un adaptateur en tôle d'acier, prélaquée avec une laque en résine polyester argent. En option, un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP peut être commandé séparément. Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP54 ; dimensions : 248 x 60 x 16 ; poids : env. 0,35 kg.


