Thorn - détecteur MSENS MC CONT WH - 96637157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757198258
Réf. Sonepar
00019719825
Réf. Fournisseur
96637157
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
THORN - LUXMATE - CONTUS DALI-2 multicapteur blanc - détecteur MSENS MC CONT WH
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. Mesure de la lumière standard (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx possible, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 8 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 4,5 m : 8 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PS) ; l'adaptateur CONTUS est en tôle d'acier, recouverte d’une laque polyester blanc.Avec le bouclier fourni permettant de réduire la portée de détection IRP à 120°, l'obturateur n'a aucun effet sur la mesure de la lumière.Température ambiante : -20°C à +45°CPoids : 0,31 kg
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. Mesure de la lumière standard (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx possible, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 8 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 4,5 m : 8 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PS) ; l'adaptateur CONTUS est en tôle d'acier, recouverte d’une laque polyester blanc.Avec le bouclier fourni permettant de réduire la portée de détection IRP à 120°, l'obturateur n'a aucun effet sur la mesure de la lumière.Température ambiante : -20°C à +45°CPoids : 0,31 kg


