Thorn - détecteur MSensor G3 SSM 30 4DPI WDA WH - 28004637
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
commande via Bluetooth - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXMATE
EAN
9010757148888
Réf. Sonepar
00019714888
Réf. Fournisseur
28004637
Marque
Thorn
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 2 à 4 m. Type de boîtier : pour montage apparent au plafond (set) ; Couleur : blanc ; capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière, avec interface DALI-2 ; pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM DALI-2. Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 96,3 x 96,3 x 36,6 mmPoids : env. 60g


