Thorn - Diffuseur SP TRAMAO OPAL - 59013904

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Diffuseur SP TRAMAO OPAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1700 mm

  • largeur - 618 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRAMAO

EAN

9010757228412

Réf. Sonepar

00019722841

Réf. Fournisseur

59013904

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

1700 mm

largeur:

618 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

ZUMTOBEL - TRAMAO - Diffuseur à structure opale - Diffuseur SP TRAMAO OPAL

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour TRAMAO. Diffuseur à structure opale de dimensions Dimensions : 1700 x 618 x 65 mm