Thorn - Dôme de suspension - ABH DOM BK - S2505590

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 22 mm

  • diamètre - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318015255

Réf. Sonepar

00019801525

Réf. Fournisseur

S2505590

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

22 mm

diamètre:

25 mm

Dôme de suspension - ABH DOM BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Dôme de suspension, noir ; nécessaire pour le raccordement au plafond lorsque le réglage de la hauteur s'effectue sur les rails conducteurs ; convient également au montage sur plafonds inclinés.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn