Thorn - Dôme de suspension - ABH DOM WH - S2505370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 22 mm
diamètre - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318014944
Réf. Sonepar
00019801494
Réf. Fournisseur
S2505370
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
22 mm
diamètre:
25 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Dôme de suspension - ABH DOM WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Dôme de suspension, blanc ; nécessaire pour le raccordement au plafond lorsque le réglage de la hauteur s'effectue sur les rails conducteurs ; convient également au montage sur plafonds inclinés.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Dôme de suspension, blanc ; nécessaire pour le raccordement au plafond lorsque le réglage de la hauteur s'effectue sur les rails conducteurs ; convient également au montage sur plafonds inclinés.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


