Thorn - Downlight à LED - AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40 - 96638035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
700 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
AMY VARIO FLEX
EAN
5063016885783
Réf. Sonepar
00019688578
Réf. Fournisseur
96638035
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
100...105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
101 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
taux de distorsion harmonique (THD):
20
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
700...700 lm
intensité lumineuse:
412 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
12
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
117 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...20.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
59
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
100
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
117 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


