Thorn - Downlight AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/40 - 96638170

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Downlight AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1950 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles701 lm
Voir les options disponibles1001 lm
Voir les options disponibles1500 lm

puissance du système:

17 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles15 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

AMY

EAN

9010757295582

Réf. Sonepar

00019729558

Réf. Fournisseur

96638170

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

101 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

424 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

12

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

81 mm

diamètre externe:

250 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

115 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORNECO - AMY - Downlight à LED, IP44 17W 1950lm 3000-4000K blanc - Downlight AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/40

Les Atouts de l'article:

Downlight à LED encastré pour le remplacement direct des downlights fluorescents compacts 2 x 26 W traditionnels. Diffuseur opale blanc à éclairage homogène en PC classé TpA. Haute efficacité, jusqu’à 80 % d’économie d’énergie par rapport aux sources lumi