Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB - 96108670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2040 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 103.778 kg CO2 eq.
Gamme
CHALICE
EAN
4053167560258
Réf. Sonepar
00019756025
Réf. Fournisseur
96108670
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2040 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
taux de distorsion harmonique (THD):
21.7
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2040...2040 lm
intensité lumineuse:
958 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.77
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
182 mm
diamètre externe:
180 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...10.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
95
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
95
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
124 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Un downlight LED durable et de haute efficacité, monté en plafonnier,. Driver LED Flux fixe avec fonctionnalité CC, réglable 50 – 100 %, configurable NFC. Corps : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse finition satinée avec faisceau large. Garniture : haute qualité, hautement réfléchissante Polycarbonate (PC) Classe électrique I, IP43. Plaque d’installation à fixer directement au plafond. Pour une fixation via un boîtier BESAS ou une suspension par fil, utiliser l’accessoire disponible. Connexion électrique via bornier poussoir à 3/5 pôles. Fixation du boîtier à l’installation via un mécanisme à baïonnette de type torsion/verrouillage. Livré avec LED 4 000 KDimensions : Ø180 x 182 mmPuissance du luminaire: 16,5 WFlux lumineux du luminaire: 2040 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/WPoids : 2,67 kg




