Thorn - Downlight PANOS R R150 AE D1000/25 AZF MSF - 22172834
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757283862
Réf. Sonepar
00019000456
Réf. Fournisseur
22172834
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement ajustable
matériau:
plastique
ZUMTOBEL - PANOS - Élément acoustique - Downlight PANOS R R150 AE D1000/25 AZF MSF
Les Atouts de l'article:
Élément acoustique efficace ; montage d’un luminaire PANOS III Encastré R150 standard grâce à un anneau de plafond. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'élément acoustique est fabriqué en non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30 % de matière recyclée), dans les teintes : Matériau de base : Polaire anthracite, revêtement : Moon Shadow Gray ; bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Montage suspendu en trois points, set de fixation avec câble métallique de 2 m, réglable en hauteur, manchons filetées intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø 1000 x 25 mm, poids : 2,88 kg
Les Atouts de l'article:
Élément acoustique efficace ; montage d’un luminaire PANOS III Encastré R150 standard grâce à un anneau de plafond. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'élément acoustique est fabriqué en non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30 % de matière recyclée), dans les teintes : Matériau de base : Polaire anthracite, revêtement : Moon Shadow Gray ; bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Montage suspendu en trois points, set de fixation avec câble métallique de 2 m, réglable en hauteur, manchons filetées intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø 1000 x 25 mm, poids : 2,88 kg


