Thorn - Driver LED - SUI TID DRIVER BC 3CV 300MA BK - 60200143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167364016
Réf. Sonepar
00019736401
Réf. Fournisseur
60200143
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Driver LED - SUI TID DRIVER BC 3CV 300MA BK - Alimentation pour luminaires LED — 6 m — version DALI
Les Atouts de l'article:
Module pour appareillage LED triphasé avec câble d'alimentation pour module d'éclairage (indirect), basicDim Wireless via appli avec Bluetoot h; avec adaptateur universel triphasé pour rail conducteur triphasé//L3+DALI de Zumtobel ; raccordement plug&play du câble reliant le module d'éclairage et l'appareillage ; câblage sans halogène ; puissance connecte env. 15W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; boîtier en Polycarbonate (PC), noir ; montage de l'appareillage (trackbox adaptateur) dans la partie inférieure du profilé-canal H ; Dimensions : 160 x 35 x 92 mm ; poids : 0,25 kgNote Bluetooth® : définition radio : basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4...2,483 GHz, puissance d'émission : +4dBm ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre appareillages : max. 4m !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module pour appareillage LED triphasé avec câble d'alimentation pour module d'éclairage (indirect), basicDim Wireless via appli avec Bluetoot h; avec adaptateur universel triphasé pour rail conducteur triphasé//L3+DALI de Zumtobel ; raccordement plug&play du câble reliant le module d'éclairage et l'appareillage ; câblage sans halogène ; puissance connecte env. 15W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; boîtier en Polycarbonate (PC), noir ; montage de l'appareillage (trackbox adaptateur) dans la partie inférieure du profilé-canal H ; Dimensions : 160 x 35 x 92 mm ; poids : 0,25 kgNote Bluetooth® : définition radio : basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4...2,483 GHz, puissance d'émission : +4dBm ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre appareillages : max. 4m !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


