Thorn - Driver LED - SUI TID DRIVER SWI 3CV 300MA BK - 60200139

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363972

Réf. Sonepar

00019736397

Réf. Fournisseur

60200139

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Driver LED - SUI TID DRIVER SWI 3CV 300MA BK - Alimentation pour luminaires LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module pour appareillage LED triphasé avec câble d'alimentation pour module d'éclairage (indirect), 350 mA, à simple commutation ; avec adaptateur universel triphasé pour rail conducteur triphasé//L3+DALI de Zumtobel ; raccordement plug&play du câble reliant le module d'éclairage et l'appareillage ; câblage sans halogène ; puissance connecte env. 15W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; boîtier en Polycarbonate (PC), noir ; montage de l'appareillage (trackbox adaptateur) dans la partie inférieure du profilé-canal H ; Dimensions : 160 x 35 x 92 mm ; poids : 0,23 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn