Non retournable

Thorn - Eclairage LED des grands espaces - OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S - 96633556

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Eclairage LED des grands espaces - OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299165657

Réf. Sonepar

00019000898

Réf. Fournisseur

96633556

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ITALIE

Eclairage LED des grands espaces - OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 78.5W — 30° — 3000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Un projecteur LED avec distribution asymétrique pour l’éclairage de grands espaces. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression (AS9U), thermopoudré gris argent (proche RAL 9006). Boîtier : verretrempé. Optique : aluminium. Livré en un carton, prêt à installer. Fixations à commander séparément. Livré avec LED 3 000 KTempérature ambiante : -30°C à +50°CDimensions : 505 x 337 x 76 mmPuissance du luminaire: 78,5 WPoids : 9,85 kgScx : 0.17 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn