Non retournable

Thorn - Éclairage routier à LED - OX2 12L70-730 NR CL2 L60E GY-S - 96684207

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Éclairage routier à LED - OX2 12L70-730 NR CL2 L60E GY-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640727167

Réf. Sonepar

00019000446

Réf. Fournisseur

96684207

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Éclairage routier à LED - OX2 12L70-730 NR CL2 L60E GY-S - Accessoire pour installation d’éclairage — 26.6W — 0° — 3000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12LED alimentées en 700mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 653 x 316 x 127 mmPuissance du luminaire: 26,6 WPoids : 7,84 kgScx : 0.073 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn