Thorn - Éclairage routier à LED - OX2 24L35-730 NR CL2 L60E GY-S - 96684208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640727174
Réf. Sonepar
00019072717
Réf. Fournisseur
96684208
Marque
Thorn
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Éclairage routier à LED - OX2 24L35-730 NR CL2 L60E GY-S - Accessoire pour installation d’éclairage — 27.3W — 0° — 3000K — IP66
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 24LED alimentées en 350mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 653 x 316 x 127 mmPuissance du luminaire: 27,3 WPoids : 7,9 kgScx : 0.073 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 24LED alimentées en 350mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 653 x 316 x 127 mmPuissance du luminaire: 27,3 WPoids : 7,9 kgScx : 0.073 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


