Thorn - Él. de sép. ligne de commande - TECTON TT-D1/D2 - 22128393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 1.5 mm²
couleur - autre
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798141417
Réf. Sonepar
00019814141
Réf. Fournisseur
22128393
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
autre
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Él. de sép. ligne de commande D1/D2 pour applications Luxmate Professional. Poids : 0,01 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn