Non retournable

Thorn - Élément acoustique - AE ESS BAF RECT 1000/300 AZF - 42191574

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 25 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757491892

Réf. Sonepar

00019749189

Réf. Fournisseur

42191574

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

300 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

25 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Élément acoustique - AE ESS BAF RECT 1000/300 AZF - Panneau acoustique décoratif en feutre, pour amélioration du confort sonore

Les Atouts de l'article:

Panneau insonorisant Rectangulaire en feutre partiellement recyclé permettant une optimisation acoustique des pièces, Dimensions : 1000 x 300 x 25 mm. La gamme Essential possède une épaisseur de 25 mm et est disponible en Polaire anthracite. La fixation au plafond du panneau s'effectue à l'aide du matériel fourni.. Poids : 1,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn