Thorn - Élément acoustique - AE ESS PAN TRI 750 AZF - 42191618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 750 mm
longueur - 750 mm
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757492332
Réf. Sonepar
00019749233
Réf. Fournisseur
42191618
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
750 mm
longueur:
750 mm
hauteur:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau insonorisant Triangulaire en feutre partiellement recyclé permettant une optimisation acoustique des pièces, Dimensions : 750 x 750 x 25 mm. La gamme Essential possède une épaisseur de 25 mm et est disponible en Polaire anthracite. Le panneau est fixé au mur ou au plafond à l'aide d'une colle pouvant être commandée séparément.. Poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


