Non retournable

Thorn - Elément de fixation - 3PH/L3+DALI DEKO-HAKEN - S0583470

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 63 mm

  • diamètre - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318011318

Réf. Sonepar

00019801131

Réf. Fournisseur

S0583470

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

63 mm

diamètre:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Elément de fixation - 3PH/L3+DALI DEKO-HAKEN - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Elément de fixation, blanc ; pour la fixation d'éléments décoratifs, présentoirs, etc. ; charge max. admissible : 5 kg ; utilisable avec rails monophasés / TBT / triphasés ou 3PH/L3+DALI ; dimensions : 30 x 30 x 63 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn