Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ - 22172130

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299894861

Réf. Sonepar

00019989486

Réf. Fournisseur

22172130

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

couleur:

bronze

Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

1 élément de fixation au plafond pour le montage de suspensions par câble en aluminium bronze. Peut être combiné avec d'autres accessoires de suspension. Dimensions du produit : Ø 26 mm, élément 13 mm. Poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn