🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD SR - 22172131

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299894878

Réf. Sonepar

00019989487

Réf. Fournisseur

22172131

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

couleur:

argent

Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD SR - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

1 élément de fixation au plafond pour le montage de suspensions par câble en aluminium argent. Peut être combiné avec d'autres accessoires de suspension. Dimensions du produit : Ø 26 mm, élément 13 mm. Poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn