Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD WH SET - 22171145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299090454
Réf. Sonepar
00019909045
Réf. Fournisseur
22171145
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD WH SET - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
2 câble Élément de fixation au plafond pour le montage de suspensions par câble en aluminium de couleur blanc. Dimensions du produit : Ø 26 mm x 13 mm. Poids : 0,02kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
2 câble Élément de fixation au plafond pour le montage de suspensions par câble en aluminium de couleur blanc. Dimensions du produit : Ø 26 mm x 13 mm. Poids : 0,02kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


