Thorn - Élément de fixation au plafond - TEC2 AD - 22172500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 48 mm
longueur - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757183155
Réf. Sonepar
00019718315
Réf. Fournisseur
22172500
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
48 mm
longueur:
21 mm
hauteur:
38 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation au plafond, pour un raccordement sans outils (technique CLIX) du rail porteur TECTON II par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 21 x 48 x 38 mm. Poids : 0,2 kg. Le ressort de fixation peut être également utilisé comme support de câble, maximum 6 câbles de 8 mm².
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


