Thorn - Élément de fixation Caddy Clip - TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) - 22169176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 42 mm
longueur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709671454
Réf. Sonepar
00019967145
Réf. Fournisseur
22169176
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
42 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
9 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation Caddy Clip pour un raccordement sans outil du rail porteur par simple encliquetage. Clip de fixation en acier inox V2A. Clip Caddy intégré pour fixation sur des structures portantes visibles au plafond de 24 à 26 mm de largeur et 1,5 mm d'épaisseur. Charge max. admissible : 20 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm ; poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


